Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-360042 Herst.-Nr.: AK-990900-020-S EAN/GTIN: 4016032451945 |
| |
|
| | |
| Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
- Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz - Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung - Unterstützt digitales Full HD, sowie eine höhere Übertragungsrate durch Dual Link. - Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
Dieses digitale HD-Kabel wandelt DisplayPort-Signale auf DVI-Signale um und ist ideal zum Anschluss von Geräten mit DisplayPort-Schnittstelle an einen HD-tauglichen Fernseher, Beamer oder Monitor mit DVI-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | weight: | 1.174 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.245 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 47,78* | € 61,39* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 47,66* | € 61,41* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 48,89* | € 62,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,09* | € 66,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,77* | € 66,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|