Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort - DVI Adapterkabel, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-990900-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-990900-020-S
EAN/GTIN:
     4016032451945
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DisplayPort - DVI Adapterkabel, 10er Pack

Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes

Produktvorteile:

  • Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung
  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Unterstützt digitales Full HD, sowie eine höhere Übertragungsrate durch Dual Link.
  • Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes

Dieses digitale HD-Kabel wandelt DisplayPort-Signale auf DVI-Signale um und ist ideal zum Anschluss von Geräten mit DisplayPort-Schnittstelle an einen HD-tauglichen Fernseher, Beamer oder Monitor mit DVI-Schnittstelle.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Unterstützt digitales Full HD, sowie eine höhere Übertragungsrate durch Dual Link.
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (24+1), Stecker
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
HDTV Standard:
Full HD
Länge:
2 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.