Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6027 Herst.-Nr.: AK-990900-020-S EAN/GTIN: 4016032451945 |
| | |
|
| | |
| Dieses digitale HD-Kabel wandelt DisplayPort-Signale auf DVI-Signale um und ist ideal zum Anschluss von Geräten mit DisplayPort-Schnittstelle an einen HD-tauglichen Fernseher, Beamer oder Monitor mit DVI-Schnittstelle. Highlights - DisplayPort-Adapterkabel 10er Set
- Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
- Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung
- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
- Unterstützt digitales Full HD, sowie eine höhere Übertragungsrate durch Dual Link
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
- Länge: 2 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1135 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 21 cm | Breite: | 24 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 47,78* | € 61,39* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 47,66* | € 61,41* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 48,89* | € 62,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,09* | € 66,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,77* | € 66,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|