Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau (11005585)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau (11005585)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau (11005585)
Artikel-Nr.:
     505-11005585
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-6/6-1
EAN/GTIN:
     4016032331179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau
(RAL7035), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)600 x (H)2.053 mm
(DN-19 42U-6/6-1)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 42 HE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 490,98*
€ 544,62*
€ 1,93*
ab € 503,27*
€ 558,19*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 514,58*
€ 566,58*
€ 4,50*
ab € 516,91*
€ 571,04*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 599,09*
€ 663,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,91*
€ 790,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,42*
€ 777,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 651,21*
€ 774,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 650,11*
€ 773,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,22*
€ 755,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 634,14*
€ 754,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,84*
€ 742,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,09*
€ 712,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,95*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR
ab € 28,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.