Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentvervielfältiger DVI-20Z 2000 Nm 1 Zoll Alu.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000881678
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2653265
EAN/GTIN:
     4010886934456
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentvervielfältiger
mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen · mit einstufigem Planetengetriebe · Gehäuse aus Hochleistungsaluminium · Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz · mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen · Ausgangsvierkant mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl Weitere technische Eigenschaften: · max. Output lbf.ft: 1500lbf.ft · Übersetzung: 1:4 · Material: Aluminium · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
max. Output N. m:
2000 Nm
max. Input N.m:
580 Nm
max. Input lbf.ft:
430 lbf.ft
Antriebs-Außenvierkant mm:
25 mm
Antriebs-Innenvierkant:
3/4 ″
Marke:
GEDORE
Antriebs-Außenvierkant:
1 ″
Antriebs-Innenvierkant mm:
20 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 980,73*
€ 1.051,03*
€ 4,90*
ab € 989,44*
€ 1.052,05*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 990,32*
€ 1.056,56*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 992,53*
€ 1.061,45*
Lager 4BULW
5
Frei Haus
ab € 1.039,40*
€ 1.107,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,81*
€ 1.318,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,12*
€ 1.311,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,24*
€ 1.278,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,55*
€ 1.256,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,40*
€ 1.236,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
RZ-DVI20
ab € 178,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.