Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-20Z Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 2000 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2653265
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DVI-20Z
EAN/GTIN:
     4010886934456
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentvervielfältiger
Besonders geeignet für: Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik, Baumaschinen, Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien, Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Ausführung: Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen, Mit einstufigem Planetengetriebe, Gehäuse aus Hochleistungsaluminium, Modelle mit Übersetzungsverhältnis 1:4, 1:5,5, Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz, In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen, 2 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 2000 N·m bis 2800 N·m, Modell -Z: mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl, Modell -L: mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall, Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung Reaktionsarm:
Z-Form, gekröpft
Ausgangsdrehmoment (max.) [lbf·ft]:
1500 lbf·ft
Ausgangsdrehmoment (max.) [N·m]:
2000 N·m
Eingangsdrehmoment (max.) [lbf·ft]:
430 lbf·ft
Eingangsdrehmoment (max.) [N·m]:
580 N·m
Gesamtbreite ohne Reaktionsarm:
88 mm
Gesamthöhe ohne Reaktionsarm:
131 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,8 kg
Abstand Abtriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
100 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rücklaufsicherung:
Nein
Sicherung Abtriebsvierkant:
Sicherungsring und -stift
Sicherung Antriebsvierkant:
Stiftsicherung
Stückliste (Text):
Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU Mit modellabhängigem, fest integriertem, Reaktionsarm in Z-Form oder L-Form Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage
Überlastsicherung:
Abscherantriebsvierkant
Übersetzungsverhältnis:
1:4
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abstand Abtriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
150 mm
Abtriebsvierkant:
1 Inch
Abtriebsvierkant [metrisch]:
25 mm
Abtriebsvierkant [zöllig]:
1 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Aufnahme Reaktionsarm:
geschraubt über Flansch
Weitere Suchbegriffe: Kraftvervielfältiger, gedore drehmomentschlüssel 1 zoll, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 984,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,19*
€ 1.256,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,15*
€ 1.242,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.044,14*
€ 1.242,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.044,13*
€ 1.242,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,79*
€ 1.208,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.015,78*
€ 1.208,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.015,77*
€ 1.208,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.015,75*
€ 1.208,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.015,74*
€ 1.208,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,42*
€ 1.192,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,89*
€ 1.172,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
RZ-DVI20
ab € 175,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.