Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentvervielfältiger DVI-20Z 2000 Nm 1 Zoll Alu.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000881678
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2653265
EAN/GTIN:
     4010886934456
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentvervielfältiger
mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen · mit einstufigem Planetengetriebe · Gehäuse aus Hochleistungsaluminium · Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz · mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen · Ausgangsvierkant mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-StahlWeitere technische Eigenschaften:· max. Output lbf.ft: 1500lbf.ft· Übersetzung: 1:4· Material: Aluminium· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
max. Output N. m:
2000 Nm
max. Input N.m:
580 Nm
max. Input lbf.ft:
430 lbf.ft
Antriebs-Außenvierkant mm:
25 mm
Antriebs-Innenvierkant:
3/4 ″
Marke:
GEDORE
Antriebs-Außenvierkant:
1 ″
Antriebs-Innenvierkant mm:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
Frei Haus
ab € 979,77*
€ 1.056,96*
€ 4,90*
ab € 980,70*
€ 1.057,97*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 984,94*
€ 1.062,47*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 995,73*
€ 1.067,34*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.036,37*
€ 1.112,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,96*
€ 1.257,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,00*
€ 1.242,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.043,99*
€ 1.242,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.043,98*
€ 1.242,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,83*
€ 1.208,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.015,82*
€ 1.208,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.015,81*
€ 1.208,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.015,79*
€ 1.208,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.015,78*
€ 1.208,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,46*
€ 1.195,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,77*
€ 1.165,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
RZ-DVI20
ab € 185,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.