Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLASH 300 300 lm 3xAAA Batterien 100m SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000876715
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5132
EAN/GTIN:
     5708997351321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie · mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · mit Boost-Funktion, einer Trageschlaufe aus Silikon und einem praktischem Cliphalter für den Arbeitsgürtel Lieferung inklusive 3 x AAA Batterien
Weitere Informationen:
Modell:
FLASH 300
für Batterien:
3 x AAA Batterien
Lichtleistung:
300 lm
Leuchtdauer:
3,0 h
Schutzart:
IP54
Marke:
SCANGRIP
Leuchtweite:
100 m
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
BatterieV - relevant:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe scangrip, handlampe, handlampe batterie, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 19,64*
€ 25,72*
1 Tag
63
1
€ 5,45*
ab € 19,83*
€ 25,84*
3 Tage
63
1
€ 4,99*
ab € 20,27*
€ 26,65*
5 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 20,72*
€ 27,36*
Lager 4BULW
45
1
€ 5,59*
ab € 26,13*
€ 33,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5107
ab € 25,05*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5110
ab € 15,61*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5124
ab € 18,43*
Ähnlich
Kiesel
03.5136
ab € 22,36*
Ähnlich
Kiesel
03.5138
ab € 39,03*
Ähnlich
Kiesel
03.5137
ab € 33,08*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5130
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.