Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLASH 300 150/300Lm 100m Leuchtw. 3xAAA Batt. SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Taschenlampe FLASH 300 150/300Lm 100m Leuchtw. 3xAAA Batt. SCANGRIP
LED-Taschenlampe FLASH 300 150/300Lm 100m Leuchtw. 3xAAA Batt. SCANGRIP
LED-Taschenlampe FLASH 300 150/300Lm 100m Leuchtw. 3xAAA Batt. SCANGRIP
Artikel-Nr.:
     1955B-4040037244
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35132
EAN/GTIN:
     5708997351321
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe FLASH 300 300 lm 3xAAA Batterien 100m SCANGRIP professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie · mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · mit Boost-Funktion, einer Trageschlaufe aus Silikon und einem praktischem Cliphalter für den Arbeitsgürtel Lieferung inklusive 3 x AAA Batterien Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichen
Weitere Informationen:
eClassID:
27110503
HerstellerNr:
35132
Werksnummer:
4000876715
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
300 lm
Produktart:
Taschenlampe
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 19,64*
€ 25,72*
1 Tag
63
1
€ 5,45*
ab € 19,83*
€ 25,84*
3 Tage
63
1
€ 4,99*
ab € 20,27*
€ 26,65*
Lager 1955
63
1
€ 5,99*
ab € 20,72*
€ 27,36*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 21,03*
€ 27,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5107
ab € 25,05*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5110
ab € 15,61*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5124
ab € 18,43*
Ähnlich
Kiesel
03.5136
ab € 22,36*
Ähnlich
Kiesel
03.5138
ab € 39,03*
Ähnlich
Kiesel
03.5137
ab € 33,08*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5130
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.