Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe LeiKaFlex® CUT RL 1645 Gr.10 grau/schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391403
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     1645 Gr.10
EAN/GTIN:
     4041095164549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Material: UHMWPE / Nylon / Elastan ohne Stahl- und Glasfaser (18g) · Nitril-Schaumbeschichtung mit Nitril Noppen ·extrem leicht, dadurch ergibt sich eine flexible Passform und ein hoher Tragekomfort · Schnittschutz Level D · Daumenbeugenverstärkung aus Nitril · sicheren Sitz durch verlängerten elastischen Strickbund Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Material:
UHMWPE / Nylon / Elastan
Norm:
EN 388
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
72
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 4,69*
2 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 5,21*
4 Tage
36
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 5,24*
Lager 4BULW
34
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,16*
€ 5,26*
6 Tage
48
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,89*
€ 6,12*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 4,16* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 63,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.