Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh Goes Green Gr.9 blau/dunkelblau EN ISO 21420,EN 388 PSA II


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391279
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1210-9
EAN/GTIN:
     4005781121094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 · Kat. II · Material: Mix von RPET (55% recyceltem Polyethylenterephthalat) / Polyester und Elasthan · hellblau meliert, mit dunkelblauer, gesandeter Latex-Beschichtung in der Innenhand · angenehm weiches und geschmeidiges Tragegefühl · optimale Griffsicherheit und Rutschfestigkeit · sehr gute Fingerfertigkeit und perfekte Passform · Anwendung: für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art z. B. Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und Landschaftsbau Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/dunkelblau
Größe:
9
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Material:
RPET (55% recyceltem Polyethylenterephtalat) / Polyester
Norm:
EN ISO 21420, EN 388
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
Nachhaltigkeitshinweis:
ja
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,00*
Lager 4BULW
76
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,23*
€ 3,01*
2 Tage
108
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,06*
6 Tage
108
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 3,08*
2 Tage
108
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,18*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,23* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 36,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.