Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LeikaFlex® Cool Gr.8 grün/schwarz EN 388/EN 420 PSA II 12 PA LEIPOLD


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391247
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     1476-8
EAN/GTIN:
     4041095147627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 420 · Kat.II · Material: Polyester CoolMax® · Beschichtung: Micro Foam Nitrile · "cooling effect" durch spezielle kühlende Gewebetechnologie · atmungsaktive Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · ausgezeichnete Flexibilität · für Präzisionsarbeiten geeignet · Öko-Tex® zertifiziert · Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Automobilindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
8
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Feinstrick mit Beschichtung Nitril gesandet
Material:
Träger: Polyester CoolMax®, Beschichtung: Micro Foam Nitrile
Norm:
EN 388, EN 420
PSA-Kategorie:
II
Marke:
LEIPOLD
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,24*
Lager 4BULW
59
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,69*
€ 2,25*
1 Tag
84
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 2,27*
5 Tage
84
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,30*
1 Tag
84
36
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,41*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,69* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.