Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1443 Gr.8 grau/schwarz EN 388 PSA II 12 PA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391242
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     1443-8
EAN/GTIN:
     4041095144329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: UHMWPE (13gg), Glasfieber, Elastan und Polyester · Schnittschutzlevel C · nahtlos gestrickter Spezialfaserhandschuh mit schwarzer schrumpfgerauter Latex-Beschichtung · atmungsaktiver Handrücken · gute Griffigkeit und hervorragende Rutschfestigkeit · Anwendung: Metallverarbeitende Industrie, Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, Lagerwesen und Logistik Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 4 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
Strickbund, mit Latex-Beschichtung
Material:
13 Gauge UHMWPE, Glasfieber, Elastan, Polyester
Norm:
EN 388
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 3,78*
2 Tage
12
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,92*
€ 3,81*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 3,82*
Lager 4BULW
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,94*
€ 3,84*
25 Tage
nicht lagernd
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,96*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,94* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 46,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.