Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Solidstar Soft 1463 Gr.9 grau EN 388 PSA II 12


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391189
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     1463-9
EAN/GTIN:
     4041095146330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat.II · Material: Nylon/Elastan mit Nitril-Schaum-Beschichtung · atmungsaktive Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · weich und strapazierfähig · perfekte Passform · kühlender Effekt durch offenen Handrücken · sowohl für grobe als auch für feine Präzisionsarbeiten geeignet · Öko-Tex® zertifiziert · Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Automobilindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
9
Länge ca.:
220 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon/Elastan mit Nitrilschaum
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Marke:
LEIPOLD
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,55*
2 Tage
72
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 1,89*
4 Tage
54
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,91*
Lager 4BULW
51
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,43*
€ 1,92*
6 Tage
72
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 1,94*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,43* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.