Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe Gr.10 schwarz EN 388,EN 511 PSA II


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371082
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3677V/10
EAN/GTIN:
     4029201140847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: Polyamid · Futter: Polyacryl · HPT® Vinyl-Beschichtung · öl- und fettabweisend · sehr guter Nass- und Trockengriff · Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, ungeheizte Lagerhallen, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Acryl-Futter, Strickbund · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
ASATEX
Material:
Polyamid mit HPT® Vinyl-Beschichtung
Norm:
EN 388, EN 511
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, asatex schnittschutzhandschuhe gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 3, Kältehandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,66*
€ 4,85*
1 Tag
438
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,69*
€ 4,88*
Lager 4BULW
307
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,70*
€ 4,91*
1 Tag
438
18
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,02*
60
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 3,59*
€ 5,19*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,70* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 29,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3677V/11
ab € 3,60*
Ähnlich
ASATEX
3677V/8
ab € 3,56*
Ähnlich
ASATEX
3677V/9
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.