Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärsilikon F101 transp.300 ml Kartusche SISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353877
Hersteller:
     Sista
Herst.-Nr.:
     L21TR
EAN/GTIN:
     4015000078481
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
elastisches, acetatvernetzendes, fungizid ausgerüstetes Sanitärsilikon · für von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern · erfüllt die Anforderungen des IVD – Merkblattes Nr. 3 „Konstruktive Ausführung und Abdichtung von Fugen in Sanitär- und Feuchträumen“ · gute Haftungseigenschaften auf Fliesen, Keramik, Acrylwannen, Glas und Emaille · pilzhemmend ausgerüstet · abriebfest · lichtecht und alterungsbeständig · Glanzgrad: glänzend Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 5 mm / 2-3 Tage · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Typ: L21TR · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
300 ml
Vernetzungssystem:
sauervernetzend
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +150 °C
Marke:
SISTA
VERORDNUNGWERT:
10.00
VERORDNUNGNAME:
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
10.00
Gefahrgut - Klasse:
9
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3077
Gefahrstoff - Lagerklasse:
11
REACH - Signalwörter:
Achtung
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Gefahrgut - Gefahrzettel:
9 | Fisch und Baum
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
REACH - H-Sätze:
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Umweltgefährdender Stoff, fest, N.A.G.
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS07 | GHS09
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
M7
REACH - Gefahrstoff:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, silikon transparent, sanitär silikon, Bausilikon, Dichtmasse, Dichtstoff, Sanitärsilikone, Silikone
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
12
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 12,29*
2 Tage
65
12
€ 5,45*
ab € 9,87*
€ 12,35*
2 Tage
65
12
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 12,40*
Lager 4BULW
46
12
€ 5,59*
ab € 10,27*
€ 12,81*
7 Tage
65
12
€ 5,99*
ab € 10,15*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 153,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,96*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,22*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,10*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,35*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 35,54*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 145,13*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,11*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,62*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,99*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,16*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.