Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikondichtstoff Silirub Bau N weiß 300 ml Kartusche SOUDAL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353844
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     125581
EAN/GTIN:
     5411183122109
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Silicon
Silikon
silikon weiß 300ml
hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff · für Bau- und Konstruktionsfugen, dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk / Tür- bzw. Fensterumrahmungen · Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC · Abdichtungen im Containerbau sowie Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten bei Dach, Terrasse und Einfahrten (z.B. Kaminanschlüsse, Durchbrüche für Lüftungskanäle, Antennen, Lichtkuppeln) · geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM · sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig · nach Aushärtung dauerelastisch · korrosionsfrei · anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar) Weitere technische Eigenschaften: · Baustoffklasse: nach DIN 4102: B2 · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm / 24 h · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Vernetzungssystem:
neutralvernetzend
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +150 °C
Marke:
SOUDAL
VERORDNUNGWERT:
100 °C
VERORDNUNGNAME:
REACH - Flammpunkt °C
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
1.21
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
REACH - Flammpunkt °C:
100 °C
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng
Weitere Suchbegriffe: bau silikon, bau-silikon weiss, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Fenstersilikon, Klebstoff, Silikone
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
179
15
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,72*
2 Tage
239
15
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,88*
€ 3,73*
Lager 4BULW
168
15
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,87*
€ 3,73*
6 Tage
269
15
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 3,83*
3 Tage
239
15
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,16*
€ 4,15*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 55,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,61*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,86*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,06*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,08*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 33,00*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,55*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,92*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,61*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,20*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.