Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-/Fenstersilikon weiß 310 ml Kartusche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000340005
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000340005
EAN/GTIN:
     4015448716822
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Silicon
Silikon
hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff · neutralvernetzend · korrosionsfrei · für Bau- und Konstruktionsfugen, dauerhafte dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen, Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC, Abdichtungen im Containerbau, von Anschlussprofilen und Kappleisten, bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse etc. · anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen (außer PE, PP und PTFE) · geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM · RAL- und EnEv-konform · farbecht, witterungs- und UV-beständig · anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar) · Verarbeitungstemperatur: +5 ºC bis +35 ºC · Temperaturbeständigkeit: -60 ºC bis +150 °C Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm / 24 h · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
310 ml
Gebinde:
Kartusche
Vernetzungssystem:
neutralvernetzend
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +150 °C
Marke:
PROMAT CHEMICALS
VERORDNUNGWERT:
13
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
3.10
REACH - Flammpunkt °C:
200
REACH - H-Sätze:
EUH208 - Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen
Gefahrstoff - Lagerklasse:
13
Weitere Suchbegriffe: silicon weiss 310ml, fenster silikon, silicon weiß, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Klebstoff, Silikone
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
449
1
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 5,03*
5 Tage
599
15
€ 5,99*
ab € 3,91*
€ 5,12*
3 Tage
599
15
€ 4,99*
ab € 4,09*
€ 5,35*
4 Tage
599
15
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,41*
Lager 4BULW
420
1
€ 5,59*
ab € 4,47*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 5,03*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,86*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,53*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,30*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,55*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,09*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,40*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,66*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,57*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,00*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.