Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116HB 50 110 Schlosskörper-B.50mm MS verschl.BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3322027017
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116HB 50 110
EAN/GTIN:
     4003482032800
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
stahlharter, hoher Bügel und massiver Messingkörper · doppelt verriegelt · rostfreies Präzisions-Schließwerk für millionenfach bewährte Qualität · hohe Anzahl von Schließungen · gleichschließend lieferbar · Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
50 mm
Bügelstärke:
8 mm
Bügelweite:
28 mm
Bügelhöhe:
110 mm
Gesamthöhe:
160 mm
Material:
Messing
Modell:
116HB 50 110
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 19,08*
€ 28,40*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 22,48*
€ 29,89*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 22,79*
€ 30,41*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 23,86*
€ 31,66*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 24,99*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,69*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 12,33*
Ähnlich
Burg-Wächter
3001
ab € 4,60*
Ähnlich
Burg-Wächter
3021
ab € 8,86*
Ähnlich
Burg-Wächter
3031
ab € 12,51*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,62*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,82*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 30
ab € 4,91*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 50
ab € 9,68*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 30 45
ab € 10,07*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 180
ab € 21,55*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 80
ab € 17,66*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 60 110
ab € 27,13*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/40
ab € 6,33*
Ähnlich
Burg-Wächter
NI116HB 40 45
ab € 13,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.