Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss NI116HB 40 45 Schlosskörper-B.40mm MS versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3322027011
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     NI116HB 40 45
EAN/GTIN:
     4003482033104
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
seefestes, absolut rostfreier Messingkörper mit doppelt verriegeltem Edelstahlbügel · rostfreies Präzisions-Schließwerk · gleichschließend lieferbar auf Anfrage · Hergestellt in DeutschlandWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6 mm
Bügelweite:
23 mm
Bügelhöhe:
45 mm
Gesamthöhe:
63 mm
Material:
Messing
Modell:
NI116HB 40 45
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 15,03*
€ 21,46*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 21,67*
Lager 1498
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 16,76*
€ 21,70*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 22,38*
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 17,50*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 108,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,34*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 12,26*
Ähnlich
Burg-Wächter
3031
ab € 11,76*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,36*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,55*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 50
ab € 9,69*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 30
ab € 4,93*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 30 45
ab € 10,22*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 110
ab € 18,93*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 180
ab € 21,15*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 80
ab € 17,38*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 60 110
ab € 26,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/30
ab € 4,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/40
ab € 6,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/50
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.