Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Karat 217 30 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Karat 217 30 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel
Burg Wächter Karat 217 30 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel
Burg Wächter Karat 217 30 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     158-BW2170
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Karat 217 30
EAN/GTIN:
     4003482034309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zylinder-Vorhangschloss Karat 217 aus massivem Messing, Stahlbügel, doppelt verriegelt
BURG WÄCHTER 217 Karat

Das massive Zylinderschloss aus Messing

  • stahlharter Bügel,doppelt verriegelt
  • Innenwerk gut geschützt vor Rost und Feuchtigkeit
  • Schlüssel: 2 bzw. 6 ab Artikel BW2230-BW2250

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
5
Gesamthöhe [cm]:
4,8
Gewicht [g]:
83
Korpusbreite [cm]:
3
Lichte Bügelhöhe [cm]:
1,75
Lichte Bügelweite [cm]:
1,6
Tiefe [cm]:
1,2
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Eigenschaft:
Innenwerk rostfrei
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Stahl, gehärtet
Material Korpus:
Messing
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 6,80*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,17*
€ 6,80*
7 Tage
98
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 6,86*
4 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,14*
€ 6,89*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,33*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 12,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
3031
ab € 11,78*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,56*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 40
ab € 6,74*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 50
ab € 9,73*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 30 45
ab € 10,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 110
ab € 19,00*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 180
ab € 21,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 80
ab € 17,39*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 60 110
ab € 26,59*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/30
ab € 4,46*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/40
ab € 6,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/50
ab € 8,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.