Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116HB 50 110 Schlosskörper-B.50mm MS verschl.BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3322027012_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3322027012_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3322027017
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116HB 50 110
EAN/GTIN:
     4003482032800
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
stahlharter, hoher Bügel und massiver Messingkörper · doppelt verriegelt · rostfreies Präzisions-Schließwerk für millionenfach bewährte Qualität · hohe Anzahl von Schließungen · gleichschließend lieferbar · Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
50 mm
Bügelstärke:
8 mm
Bügelweite:
28 mm
Bügelhöhe:
110 mm
Gesamthöhe:
160 mm
Material:
Messing
Modell:
116HB 50 110
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 28,45*
Lager 1498
10
1
€ 5,50*
ab € 21,34*
€ 28,57*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 21,30*
€ 28,75*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 21,53*
€ 28,85*
4 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 22,35*
€ 30,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 12,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
3001
ab € 4,52*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 6,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
3021
ab € 8,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
3031
ab € 12,12*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,51*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,80*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 30
ab € 4,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 50
ab € 9,67*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 30 45
ab € 10,03*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 180
ab € 21,18*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 80
ab € 17,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 60 110
ab € 26,54*
Ähnlich
Burg-Wächter
NI116HB 40 45
ab € 15,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.