Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67 369 **


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67 369 **
Walther Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67 369 **
Artikel-Nr.:
     4981-270736
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     369
EAN/GTIN:
     4015609000531
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a ip67
Kupplung 50/60 Hz Die o.g. Auswahl ist nur ein kleiner Auszug unserer Möglichkeiten. Weitere Geräte siehe unserem Katalog oder auf Anfrage! Ausführung: mit Trompetenverschraubung Polzahl: 5-polig Strom: 63 A Spannung: 400 V Schutzart: IP67
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 61,72*
€ 78,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 61,81*
€ 78,37*
1
Frei Haus
ab € 62,96*
€ 79,81*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 66,45*
€ 84,08*
Lager 4981
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 73,58*
€ 86,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 431,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
319
ab € 46,42*
Ähnlich
Walther
319SL
ab € 26,58*
Ähnlich
Walther
331
ab € 19,49*
Ähnlich
Walther
339
ab € 67,46*
Ähnlich
Walther
339SL
ab € 35,24*
Ähnlich
Walther
361
ab € 54,98*
Ähnlich
Walther-Werke
360
ab € 42,64*
Ähnlich
Walther
379
ab € 175,85*
Ähnlich
Walther-Werke
310SL
ab € 7,19*
Ähnlich
Walther-Werke
330
ab € 6,98*
Ähnlich
Walther-Werke
330SL
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.