Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 379 KUPPLUNG 125A ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7166801
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     379
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose 400v 125a
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP67
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Nennstrom: 125 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 400v, cee kupplungsdose, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 379, 7166801, 716-6801
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,95*
    ab € 177,32*
    € 208,00*
    1
    Frei Haus
    ab € 176,40*
    € 208,73*
    20 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 178,82*
    € 211,92*
    1
    Frei Haus
    ab € 181,08*
    € 214,92*
    Lager 139
    1
    1
    Frei Haus
    ab € 194,33*
    € 298,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 298,73*
    € 355,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 291,33*
    € 346,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 230,64*
    € 274,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 221,56*
    € 263,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 217,04*
    € 258,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 212,51*
    € 252,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 208,00*
    € 247,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 194,33*
    € 231,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    279
    ab € 148,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.