| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2305592-BP Herst.-Nr.: 330SL EAN/GTIN: 4015609522514 |
| |
|
| | |
| Walther Werke 330SL 330SL CEE Kupplung 32 A 5polig 400 V 1 St.
WALTHER Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material schraubenlos mit Schneidklemmtechnik und außenliegender Kabelverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung.
Kupplung 32A 5P 6h schraubenlos und mit außenliegender Kabelverschraubung
Technische Daten: Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schraubenlose Klemme · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: IEC-Stromstärke 32 A UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schraubenlose Klemme | Nennstrom - gerundet: | 32 A | Marke: | Walther Werke | Schutzart: | IP44 | Farbe: | rot | weiß | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 400 V | Produkt-Art: | CEE Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 8,18* | € 10,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,09* | € 11,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,10* | € 11,19* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,26* | € 11,41* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,54* | € 14,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|