Das CEE Programm als wesentlicher Bestandteil der Baustellenelektronik
Viele Baustellen befinden sich fernab von Stromanschlüssen der üblichen Art. Hier steht meist ein Starkstromanschluss (Drehstromanschluss) zur Verfügung. Ist eine Stromverteilung auf mehrere Verbraucher erforderlich, spricht man von einer CEE-Stromverteilung. Aufgrund der CEE-Drehstromsteckverbinder nach dem europäischen Standardformat lassen sich alle Stecker, Kupplungen und Steckdosen für industrielle Anwendungen anschließen. Für kleinere
Baustellen dagegen genügt unter Umständen ein Generator als Stromerzeuger für 230 Volt.
Verwendung von CEE-Elementen
Neben Großbaustellen bedürfen auch Stadien, die für Konzerte oder Aufführungen vorbereitet werden, einer ausreichenden Energieversorgung, sodass auf einen
CEE-Stromverteiler zurückgegriffen wird, weil ein Starkstromanschluss in der Nähe verfügbar ist.
Farben spielen eine Rolle
Ein roter Stecker spricht in Deutschland für eine Starkstrombelegung mit 400 Volt, während blaue Stecker für 230 Volt vorgehen sind. So können z.B. Adapter an einem Ende einen roten Stecker und zusätzlich zwei blaue Buchsen besitzen. Neben Rot und Blau sieht man an Baustellen eventuell noch Schwarz, die für eine Spannungsebene von 500 bis 690 Volt spricht. Schwarz findet man häufiger auf Schiffen. Man beachte, dass sich die Farbe jeweils auf die regional verfügbaren Netzspannungen bezieht. In jedem Fall verfügen Stecker und Buchsen über Vertiefungen und Nasen, die eine versehentliche Verpolung durch Verdrehen ausschließen.
Schutz gegen Umwelteinflüsse
Ab einem Strom von 125 A ist die IP-Schutzart 67 (druckwasserdicht) nach EN 60529 vorgeschrieben. Die Stecker bzw. Verbinder erkennt man an einem ringförmigen Bajonettverschluss mit zusätzlichem Dichtgummi. Hier ist es unschädlich, wenn Verbinder auch einmal in eine Pfütze fallen.
Stationär oder mobil?
Im Falle, dass man die Stromversorgung für eine gewisser Dauer nicht verändern oder verlegen muss, bieten sich
CEE-Anbaudosen, CEE-Wandverteiler, CEE-Wanddosen, CEE-Wandgerätestecker oder auch
CEE-Einbaudosen an. Im mobilen Falle nutzt man eine flexible CEE-Verlängerungsleitung, CEE-Sicherheitskabeltrommeln, CEE-Adapterleitungen und vieles mehr. Der blaue Steckverbinder „16 A 230 V L+N+PE 6h IP44“hat sich jedenfalls im Außenbereich für 230-Volt etabliert und ist auch als Campingstecker oder Caravanstecker bekannt. Adapter von Schukosteckern auf diese blauen Steckverbinder sind nicht erlaubt.