Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 310SL 310SL CEE Kupplung 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305591-BP
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     310SL
EAN/GTIN:
     4015609380251
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Klemm Kupplung
WALTHER Kupplung 16A 5P 400V 6h IP44

aus PA6-Material
schraubenlos
mit Schneidklemmtechnik
und außenliegender Kabelverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung.

Kupplung 16A 5P 6h schraubenlos und mit außenliegender Kabelverschraubung

Technische Daten:
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schraubenlose Klemme · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: CEE Kupplung · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: IEC-Stromstärke 16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schraubenlose Klemme
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Walther Werke
Schutzart:
IP44
Farbe:
rot | weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16 a 400 v 6h, cee kupplungsdose 400v, cee kupplungsdose, Walther Werke, 310SL, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 7,23*
€ 9,22*
9 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,43*
€ 9,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,04*
1
€ 5,46*
ab € 7,21*
€ 10,06*
Lager 102
65
1
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
319
ab € 46,42*
Ähnlich
Walther
319SL
ab € 26,58*
Ähnlich
Walther
331
ab € 19,49*
Ähnlich
Walther
339
ab € 67,46*
Ähnlich
Walther
339SL
ab € 35,24*
Ähnlich
Walther
361
ab € 54,98*
Ähnlich
Walther
369
ab € 61,72*
Ähnlich
Walther-Werke
360
ab € 42,64*
Ähnlich
Walther
379
ab € 175,85*
Ähnlich
Walther-Werke
330
ab € 6,98*
Ähnlich
Walther-Werke
330SL
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.