| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2305587-BP Herst.-Nr.: 330 EAN/GTIN: 4015609000456 |
| |
|
| | |
| Walther Werke 330 330 CEE Kupplung 32 A 5polig 400 V 1 St.
WALTHER Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegender Kabelverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben
Kupplung 32A 5P 6h mit außenliegender Kabelverschraubung
Technische Daten: Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schraubklemmen · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: IEC-Stromstärke 32 A UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schraubklemmen | Nennstrom - gerundet: | 32 A | Marke: | Walther Werke | Schutzart: | IP44 | Farbe: | rot | weiß | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 400 V | Produkt-Art: | CEE Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,98* | € 8,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,96* | € 9,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,00* | € 9,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 7,17* | € 10,15* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,71* | € 15,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|