Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRO Klingeltaster 62001 Protact 140 GO Messing vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRO Klingeltaster 62001 Protact 140 GO Messing vergoldet
GRO Klingeltaster 62001 Protact 140 GO Messing vergoldet
Artikel-Nr.:
     4981-193550
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62001
EAN/GTIN:
     4011459620011
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster PROTACT Produkt-Merkmale: maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung incl. Goldauflage sehr geringe Prellzeiten durch optimale Schnapp-Wirkung der Schaltkontakte, ideal für BUS-Sprechanlagen Kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen, ideal geeignet zum Durchverdrahten trotz extrem kompakter Bauweise für Plattenstärken bis 8 mm geeignet Installation: Plattenbohrung 16 mm (austauschkompatibel mit Vorgängertypen MKO/KKO), Plattenstärke 0,5 mm bis 8,0 mm Einbautiefe 13 mm abzüglich Plattenstärke (z.B. bei 2 mm-Platten 11 mm) Zeitsparende werkzeuglose Montage durch griffige Rändelmutter Technische Daten: max. 24V=/ (1,5 A), min. 5 V (1mA) geeignet für flexible Litze bzw. starre Drähte mit Durchmesser 0,6 mm bis 0,8 mm -20 oC bis +60 oC IP65 (im eingebauten Zustand) Vandalismusschutz durch Druckkraft-Begrenzung (widersteht min. 100 N Betätigungskraft) PROTACT 140 GO Tasterknopf Messing vergol
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 12,89*
€ 16,74*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,28*
€ 18,58*
1
€ 4,00*
ab € 12,93*
€ 18,85*
1
€ 5,00*
ab € 13,64*
€ 19,18*
Lager 4981
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 15,91*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 103,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 8,22*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,14*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,05*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,79*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 8,50*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,51*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,70*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,72*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 5,42*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,52*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,55*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,94*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,64*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,47*
Ähnlich
Grothe
62033
ab € 8,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.