Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe PROTACT 140 GO Klingeltaster MS vergold./Brass gold D:16mm IP54 62001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0120777
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62001
EAN/GTIN:
     4011459620011
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster PROTACT Produkt-Merkmale: a?? maximale Zuverlassigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung incl. Goldauflage a?? sehr geringe Prellzeiten durch optimale Schnapp-Wirkung der Schaltkontakte, ideal fur BUS-Sprechanlagen a?? Kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen, ideal geeignet zum Durchverdrahten a?? trotz extrem kompakter Bauweise fur Plattenstarken bis 8 mm geeignet Installation: a?? Plattenbohrung 16 mm (austauschkompatibel mit Vorgangertypen MKO/KKO), Plattenstarke 0,5 mm bis 8,0 mm a?? Einbautiefe 13 mm abzuglich Plattenstarke (z.B. bei 2 mm-Platten 11 mm) a?? Zeitsparende werkzeuglose Montage durch griffige Randelmutter Technische Daten: a?? max. 24V=/~ (1,5 A), min. 5 V (1mA) a?? geeignet fur flexible Litze bzw. starre Drahte mit Durchmesser 0,6 mm bis 0,8 mm a?? -20?C bis +60?C a?? IP 65 (im eingebauten Zustand) a?? Vandalismusschutz durch Druckkraft-Begrenzung (widersteht min. 100 N Betatigungskraft) Flach-Kontake Metall (glatte Konturen) a?? extrem vandalensicher durch glatte Konturen und prazise Knopf-Fuhrung a?? edle Anmutung durch hochwertige Materialien und Oberflachen a?? selbstreinigende Reikontakte a?? Verpackungsinhalt: 25 Stuck (Preisangabe je Stuck) a?? Einbautiefe 10 mm a?? Kragen-Durchmesser 22 mm a?? Plattenstarke 1,5 bis 2,5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 12,86*
€ 16,73*
1
€ 4,00*
ab € 12,48*
€ 18,03*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 18,51*
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,36*
€ 18,58*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,82*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,11*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,85*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,50*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,31*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,14*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,07*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,29*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,52*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 10,58*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,89*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 12,00*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,03*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.