Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRO Signalhupe 24V DC 31053 Hupe 631 0,04A IP43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRO Signalhupe 24V DC 31053 Hupe 631 0,04A IP43
GRO Signalhupe 24V DC 31053 Hupe 631 0,04A IP43
Artikel-Nr.:
     4981-191729
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     31053
EAN/GTIN:
     4011459310530
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Signalhupen Kompakte Hupe mit hoher Lautstärke für Innen- und Außenbereich Produkt-Merkmale: elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembrane mit Schalltrichter zur optimalen Schallbündelung stabiles hellgraues Kunststoff-Gehäuse (ABS, selbstlöschend) Installation: Wandmontage (mit Schalltrichter nach unten) Anschlussklemme für max. 1,5 qmm Technische Daten: Einschaltdauer ED 100 % Schutzart IP43, Schutzklasse II -30 oC bis +50 oC 168x79x74 mm Gewicht 0,2 kg für Gleichstrom (=/DC) Nennspannung: 24 V= (0,04 A) Schalldruckpegel: 96 dB(A)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,70*
€ 33,61*
2 Tage
38
€ 5,80*
ab € 24,89*
€ 33,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,95*
€ 33,82*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,97*
€ 33,98*
Lager 4981
13
€ 4,95*
ab € 26,87*
€ 36,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
31047
ab € 20,97*
Ähnlich
Grothe
31041
ab € 23,67*
Ähnlich
Grothe
31043
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.