Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe HUPE 630 240V AC Wired siren Indoor/Outdoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe HUPE 630 240V AC Wired siren Indoor/Outdoor Grau
Grothe HUPE 630 240V AC Wired siren Indoor/Outdoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77712383
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     31047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Kompakte Hupe mit hoher Lautstärke für Innen- und Aussenbereich
elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembrane

Produktmerkmale
mit Schalltrichter zur optimalen Schallbündelung
stabiles hellgraues Kunstst.-Gehäuse (ABS, selbstlöschend)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wired siren
Besetzung erhältlich
Indoor/Outdoor
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Umweltklasse
II
Anzahl Alarmtöne
1
Warnung Dezibel
92 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
5 mm
Zertifizierung
CE
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
76 mm
Abmessungen (BxTxH)
168 x 79 x 74 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
31041
ab € 23,57*
Ähnlich
Grothe
31043
ab € 24,39*
Ähnlich
Grothe
31053
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.