| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-18852 Herst.-Nr.: 31053 EAN/GTIN: 4011459310530 |
| |
|
| | |
| Grothe Signalhupe HUPE 631 24V DC Gehäusefarbe grau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 96dB, Nennspannung 24V, Schutzart (IP) IP43, Stromart DC, Stromaufnahme 0,04A, Kompakte Hupe mit hoher Lautstärke für Innen- und Aussenbereich Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 96 dB | Nennspannung: | 24 V | Schutzart (IP): | IP43 | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0.04 A | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,89* | € 33,41* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 24,99* | € 33,42* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,15* | € 33,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,09* | € 33,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,66* | € 35,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|