| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40111061 Herst.-Nr.: 31053 EAN/GTIN: 4011459310530 |
| |
|
| | |
| Hupe, 12 - 24 V DC (0,14 A), 92 dB(A), Einschaltdauer 100%, IP43, Ersetzt auch Hupe 631, 12 V ; 31052, 168 x 79 x 74 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP43 | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hupe - horn 24v, hupe horn, grothe signalhupe, HUPE 631 12-24V DC, HUPE6311224VDC, 31053, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Pneumatikhorn, Pneumatikhupe, Pneumatische Hupe, Pneumatische Signalhupe, Schallgeber, Si, Signalgeber, Signalgerät, 0793309, 793309 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,70* | € 33,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 24,89* | € 33,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,95* | € 33,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,97* | € 33,98* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,14* | € 33,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|