| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20008715 Herst.-Nr.: 41863 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikelname: Vikan Universalbürste, 41,5 cm Länge, hart, verschiedene Farben Hersteller: Vikan GmbH Anwendungsgebiete Der lange Stiel der Vikan Universalbürste ermöglicht es dem Anwender in schwer erreichbare Teile der Ausrüstung zu gelangen. Die abgewinkelten, harten Borsten sind ideal, um eine effektive Reinigung zu schaffen, z. B. bei Reinigungsmaschinen, tiefen Eimern, Behältern und Wannen, um überall dort mehr Sauberkeit zu erreichen. Die Vikan Universalbürste besitzt eine Länge von 41,5 cm und ist nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP) hergestellt. Die Vikan Universalbürste entspricht außerdem der (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien sowie der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Eigenschaften • Vikan Universalbürste, 41,5 cm Länge, hart, verschiedene Farben • Ermöglicht effektive Reinigung an schwer zugänglichen Stellen • Borstenhärte: hart • Borstenlänge: 36 mm • Maße: 415 x 71 x 75 mm (L x B x H) • Material: Polypropylen, Polyester, Edelstahl • Farben: rot, weiß, blau, grün • Verpackungseinheit: 1 Stück Spezifische Varianteninformationen • Farbe: blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Molkereibürste, Scheuerbürste, Wurzelbürste, Laborbürste, Laborbürsten, Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, Stielbürste, Stielscheuerbürste, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, vikan stielbürste blau, vikan lebensmittelbürsten, autowaschbürste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,76* | € 10,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,77* | € 10,31* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 7,40* | € 10,83* | | | | Lager 494CS | 7 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 9,49* | € 13,83* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,85* | € 14,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,49* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 110,00* | € 12,00* | | ab € 275,00* | € 20,00* | | ab € 550,00* | € 40,00* | | ab € 825,00* | € 60,00* | | ab € 1.100,00* | € 100,00* | | ab € 1.650,00* | € 200,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|