Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vikan Handbürste 40 cm blau Langstielige Waschbürste, hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Handbürste 40 cm blau Langstielige Waschbürste, hart
Vikan Handbürste 40 cm blau Langstielige Waschbürste, hart
Vikan Handbürste 40 cm blau Langstielige Waschbürste, hart
Artikel-Nr.:
     2813-582-1534
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     2093741
EAN/GTIN:
     5705020418631
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste

Vikan Handbürste 40 cm blau Langstielige Waschbürste, hart

Weitere Informationen:
Breite:
7 cm
Höhe:
8 cm
Länge:
42 cm
Gewicht ca.:
0.27 kg
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,145*
€ 7,755*
1
€ 6,95*
ab € 7,50*
€ 9,40*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,79*
€ 10,33*
1
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 10,76*
Lager 2813
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.