Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langstielige Waschbürste PP hart | Länge Borsten mm: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.666 237
4.666 237
Langstielige Waschbürste PP hart | Länge Borsten mm: 36
Artikel-Nr.:
     163-4666237
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     41863
EAN/GTIN:
     5705020418631
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Handscheuerbürste
Langstielige Waschbürste, PP, hart
Der lange Stiel auf dieser Bürste ermöglicht es dem Anwender in schwer erreichbare Teile der Ausrüstung zu gelangen. Die abgewinkelten, harten Borsten sind ideal, um eine effektive Reinigung zu schaffen.

-Lebensmittelgeeignet
-Für Farbkodierung geeignet
-Autoklavierbar

Länge Borsten 36 mm
Gesamtlänge 415 mm
Breite 71 mm
Höhe 75 mm
Farbe blau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,76*
€ 10,19*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 10,31*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 7,40*
€ 10,83*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 9,49*
€ 13,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.