Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, grün
Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, grün
Artikel-Nr.:
     494CS-10002273
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D14936647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge


Artikelname: Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, grün
Hersteller: DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Anwendungsgebiete
Der Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, grün, bietet Schutz vor radioaktiven Partikeln, biologischen Gefahren und Infektionserregern. Er besitzt eine 3-teilige Kapuze mit Gummizug, ein Arm-, Bein- und Taillengummi, außenliegende Nähte, eine Reißverschluss-Abdeckung sowie eine 3-teilige Schritteinlage. Der Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, grün, ist außerdem antistatisch.

Eigenschaften
• Dupont Einmal-Overall Tyvek Classic Xpert 500, grün
• Schutz vor Partikeln, Infektionserregern und biologischen Gefahren
• 3-teilige Kapuze mit Gummizug
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• Außenliegende Nähte
• Reißverschluss-Abdeckung
• 3-teilige Schritteinlage
• Antistatisch, nicht steril
• Grammatur: 60 g
• Material: Polyethylen-Spinnvlies
• Farbe: grün
• Verpackungseinheit: 25 Stück pro Pack

Sonstige Hinweise
• PSA: KAT. III (Schutzkleidung für hohe Risiken)
• Norm: EN 13982-1 (partikeldicht)
• Norm: EN 13034 (begrenzt spritzdicht)
• Norm: EN 1149-5 (antistatisch)
• Norm: EN 14126 (Schutz vor Infektionserregern)
• Norm: EN 1073-2 (Schutz vor radioaktiven Partikeln)

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: M

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 159,89*
€ 194,77*
Lager 494CS
8 Tage
2
1
€ 12,00*
ab € 189,98*
€ 232,55*
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,55*
€ 276,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,91*
€ 273,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,80*
€ 256,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,08*
€ 244,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,98*
€ 226,08
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,5992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 110,00*
€ 12,00*
ab € 275,00*
€ 20,00*
ab € 550,00*
€ 40,00*
ab € 825,00*
€ 60,00*
ab € 1.100,00*
€ 100,00*
ab € 1.650,00*
€ 200,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.