Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYVEK - Overall CLASSIC 500 Xpert, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4007218495
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D14936647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
grün
Material:
Spinnvlies
Norm:
Kat III. Typ 5B/6B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,04*
4 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,37*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 804,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.