Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Duracell Ultra M3 MN2500 AAAA/LR61 Batterie 2-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Batterie DURACELL ULTRA, Mini AAAA 2er- Pack, 41,5 x 8,3 mm, 1.5V
Batterie DURACELL ULTRA, Mini AAAA 2er- Pack, 41,5 x 8,3 mm, 1.5V
Artikel-Nr.:
     4885-27537
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000394041660
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie

Duracell MN2500, LR61, AAAA Ultra Power Batterie, 2-Blister

Alternative Bezeichnung:

  • AAAA, LR8, LR8D425, R8D425, LR61, E96, MX2500, V4004, V4761, MN2500, 25A

Anwendungsmöglichkeiten:

  • Digitalkameras, Blitzlichtgeräte, Zahnbürsten, kabellose Rasierapparate, Barttrimmer, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Duracell
Hersteller Bezeichnung:
041660
Packing Unit:
2-Blister
Produktserie:
Ultra
Packungsmenge:
2
Dimension:
8,3x41,5 mm
Gewicht:
0.0230 kg
Batterie Größe:
Sonstige Größen
Batterie Chemie:
Alkaline
Spannung:
1,50 Volt
Weitere Suchbegriffe: aaaa mini batterie duracell, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, Sonstige, Größen, Alkaline, Ultra
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Blister
€ 4,00*
ab € 1,515*
€ 1,965*
2
pro Blister
€ 4,00*
ab € 1,505*
€ 1,965*
2
pro Blister
€ 4,99*
ab € 1,21*
€ 2,70*
Lager 4885
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,86*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,96*
€ 5,30*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,86*
€ 3,32
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,25*
€ 2,61
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,80*
€ 2,09
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 1,51*
€ 1,75
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 0,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.