Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm FG10451 Blei-Akku 6 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiamm FG10451 Blei-Akku 6 Volt
Fiamm FG10451 Blei-Akku 6 Volt
Artikel-Nr.:
     4885-1742
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG10451
EAN/GTIN:
     9009316017420
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Akku Mobiltelefon

Fiamm FG10451 Blei Akku 6Volt

Ersatz für MP4.5-6 Bleiakku

Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG-Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Dadurch kann die Batterie in jeder Lage, auch auf dem Kopf stehend, ohne Kapazitätsverlust betrieben werden. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat.

Das robuste Gehäusematerial ist ein schlag- und bruchfester sowie korrosions- und alterungsbeständiger ABS-Kunststoff. FG-Bleiakkumulatoren sind tiefenladesicher, sie lassen sich nach einer Tiefentladung wieder aufladen. Grundsätzlich sollte jedoch sofort nach einer Entladung wieder aufgeladen werden. Akkumulatoren gleicher Kapazität können ohne Aufteilung der Ladung in Reihe und auch parallel geschaltet werden, diese müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen.

  • wiederaufladbar, völlig wartungsfrei
  • unabhängige Betriebslage
  • Vliestechnik (AGM-Technik)
  • geringe Selbstentladung <, 0,1% / 24h bei 20°C
  • hoher Temperaturbereich - 30°C bis + 50°C, vorzugsweise + 10°C bis + 30°C
  • Hochstromtypen und zyklenfeste Ausführungen vorhanden
  • hohe Leistungsdichte, hohe Gebrauchsdauer bei 20°C mehr als 5 Jahre

Weitere Informationen:
Hersteller:
Fiamm
Hersteller Bezeichnung:
FG10451
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
70x47x100 mm
Gewicht:
0.8900 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
6,00 Volt
Kapazität:
4500 mAh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 8,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 6,94*
€ 10,38*
€ 8,95*
ab € 7,27*
€ 10,76*
€ 4,50*
ab € 7,58*
€ 10,89*
Lager 4885
21
€ 5,95*
ab € 7,03*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 31,95*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,65*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,64*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL606
ab € 13,667*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,23*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.