Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku FG10451, 6V, 4,5 Ah, Faston 4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Bleiakku FG10451, 6V, 4,5 Ah, Faston 4,8mm
Produktfoto: Bleiakku FG10451, 6V, 4,5 Ah, Faston 4,8mm
Artikel-Nr.:
     995E-91022935
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG10451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Akku Mobiltelefon

Blei-Akku FIAMM FG10451 6V, 4.5Ah

Wartungsfreier Blei-Akku im schlagfesten ABS-Gehäuse, der in allen Lagen, außer dauerhaft kopfüber, installiert und betrieben werden kann. Optimal für Anwendungen im Standby-Betrieb.

  • Nennspannung: 6V
  • Kapzazität: 4.5Ah
  • Anschluß: Faston 4.8 mm
  • Gebrauchsdauer nach EUROBAT: 3-5 Jahre
  • Wartungsfreie VRLA Technologie
  • Abmessungen L x B x H = 70 x 47 x 101 mm
  • Gewicht: 0.72 kg
Weitere Informationen:
Spannung:
6 V
Kapazität:
4,5 Ah
Hersteller:
Fiamm
... > Lager 995 > Bleiakkus > PBQ
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
175
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,57*
€ 8,95*
ab € 5,91*
€ 8,73*
Lager 995
21 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 6,92*
€ 10,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 7,05*
€ 10,85*
€ 4,50*
ab € 7,80*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 32,06*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,65*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,66*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL606
ab € 13,737*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.