Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries BL 6-0,6 Ladegerät für Bleiakkus 6V - 0,6A Ladestrom IU0U Ladekennlinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries BL 6-0,6 Ladegerät für Bleiakkus 6V - 0,6A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 6-0,6 Ladegerät für Bleiakkus 6V - 0,6A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 6-0,6 Ladegerät für Bleiakkus 6V - 0,6A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Artikel-Nr.:
     1495-452002
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     BL606
EAN/GTIN:
     4250889611989
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Ladegerät für 6V Blei- Bleigel-, Bleivlies- Bleicalcium und Nassbatterien von 2,4 bis 6Ah
Weitere Informationen:
Technologie:
Blei
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
2,4 - 6 Ah
Anschluss:
Klemmen
Strom:
0,6 A
Länge:
67.5 mm
Breite:
52.5 mm
Höhe:
40.5 mm
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,987*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,047*
€ 23,8559
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,827*
€ 23,5941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,207*
€ 21,6663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,437*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,987*
€ 20,2145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.