Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann ALCT 6-24/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann ALCT 6-24/4
Ansmann ALCT 6-24/4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25978768
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
210 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
570 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Samsung
M393A1K43DB2-CWE
ab € 32,83*
Sonstiges
Samsung
M393A2K43DB3-CWE
ab € 55,07*
Sonstiges
Samsung
M393A4K40EB3-CWE
ab € 75,21*
Sonstiges
Samsung
M393A8G40AB2-CWE
ab € 146,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.