Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Motorschutzrelais, Einzelaufstellung, Erdschlussüberwachung: ohne, Ir= 4 - 20 A, 1 S, 1 Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-40182204
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136496
EAN/GTIN:
     4015081332762
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais, Sortiment: Elektronische Motorschutzrelais ZEB, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste, Hand/Auto-Reset wählbar, Schutz bei Schweranlauf (Class 10A bis Class 30), Montageart: Einzelaufstellung, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DIULM17, DIULM25, DIULM32, SDAINLM30, SDAINLM45, SDAINLM55, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Montageart:
Einzelaufstellung
Herkunftsland:
Dominikanische Republik
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, ZEB32-20/KK, ZEB3220KK, 136496, Überlastrelais elektronisch, Schutzrelais, 0792722, 792722
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,20*
€ 102,07*
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 85,92*
€ 102,26*
€ 5,46*
ab € 92,49*
€ 107,68*
Frei Haus
ab € 96,10*
€ 111,54*
Lager 4792
3
€ 6,95*
ab € 105,68*
€ 121,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278361
ab € 267,38*
Zubehör
Eaton
278386
ab € 321,29*
Zubehör
Eaton
277196
ab € 63,44*
Zubehör
Eaton
277228
ab € 68,08*
Zubehör
Eaton
277210
ab € 101,19*
Zubehör
Eaton
277356
ab € 93,53*
Zubehör
Eaton
277370
ab € 140,47*
Zubehör
Eaton
277082
ab € 85,62*
Zubehör
Eaton
278383
ab € 318,71*
Zubehör
Eaton
101384
ab € 332,36*
Zubehör
Eaton
278408
ab € 407,23*
Zubehör
Eaton
278411
ab € 384,48*
Zubehör
Eaton
100419
ab € 372,06*
Zubehör
Eaton
100420
ab € 429,38*
Zubehör
Eaton
107026
ab € 295,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.