Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schütz AC 22kWAC 45AAC 110V50Hz IP00 Schraub SDAINLM45(110V50HZ,120V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     262-E229J44
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278383
EAN/GTIN:
     4015082783839
Suchbegriffe:
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Motorstarter
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination eat...
Stern-Dreieck-Schütz AC 22kWAC 45AAC 110V50Hz IP00 Schraub SDAINLM45(110V50HZ,120V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
45 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
158 mm
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Höhe:
95 mm
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
138 mm
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination, Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Sternschütz, Verbraucherabzweig, Wendeschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,78*
€ 347,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,24*
€ 352,99*
Frei Haus
ab € 340,20*
€ 371,98*
Frei Haus
ab € 354,76*
€ 388,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 389,76*
€ 421,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,70*
€ 501,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,45*
€ 494,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,71*
€ 473,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,76*
€ 463,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281203
ab € 7,92*
Zubehör
Eaton
281202 DILM32-XSPR48
ab € 7,87*
Zubehör
Eaton
281214 DILM32-XSPV240
ab € 6,70*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
197017
ab € 9,405*
Zubehör
Eaton
281212
ab € 6,55*
Zubehör
Eaton
136494
ab € 90,36*
Zubehör
Eaton
136495
ab € 90,58*
Zubehör
Eaton
136487
ab € 85,52*
Zubehör
Eaton
136496
ab € 86,16*
Zubehör
Eaton
136488
ab € 86,13*
Zubehör
Eaton
136489
ab € 85,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.