Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schütz DC 22kWAC 24V IP00 45AAC Schraub SDAINLM45(RDC24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E224C90
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100420
EAN/GTIN:
     4015081003976
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination
Stern-Dreieck-Schütz DC 22kWAC 24V IP00 45AAC Schraub SDAINLM45(RDC24)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
45 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
158 mm
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Höhe:
95 mm
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
138 mm
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination, Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Sternschütz, Verbraucherabzweig, Wendeschütz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 438,01*
€ 460,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,22*
€ 475,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 437,82*
€ 480,93*
Frei Haus
ab € 458,74*
€ 505,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 521,51*
€ 574,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,90*
€ 684,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,60*
€ 681,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,11*
€ 667,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,91*
€ 652,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,51*
€ 620,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
107316
ab € 162,74*
Zubehör
Eaton
107317
ab € 169,92*
Zubehör
Eaton
136486
ab € 84,62*
Zubehör
Eaton
136487
ab € 86,03*
Zubehör
Eaton
136488
ab € 86,37*
Zubehör
Eaton
136493
ab € 137,04*
Zubehör
Eaton
136494
ab € 90,77*
Zubehör
Eaton
136495
ab € 90,29*
Zubehör
Eaton
136496
ab € 86,10*
Zubehör
Eaton
278442
ab € 37,70*
Zubehör
Eaton
278443
ab € 37,65*
Zubehör
Eaton
278444
ab € 37,72*
Zubehör
Eaton
278445
ab € 37,74*
Zubehör
Eaton
278452
ab € 32,07*
Zubehör
Eaton
278467
ab € 102,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.