Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Leistungsschütz 15kW 3S DILM 24-27VDC 32A 3S+2ÖHilf DILM32-32(RDC24)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C434J83
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
277370
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 15kW 3S DILM 24-27VDC 32A 3S+2ÖHilf DILM32-32(RDC24)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
14.9 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
7 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 27 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
138 mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EATON RG:30 Schütze DILx 75kW
Weitere Suchbegriffe:
leistungsschütz 220 v eaton
,
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
,
4-poliges Schütz
,
Drehstromschütz
,
Dreieck-Schütz
,
Gleichspannungsschütz
,
Gleichstromschütz
,
Halbleiterschütz
,
Heizstromschütz
,
Heizungsschütz
,
Installationsschütz
,
Kleinschütz
,
Lastabwurfschütz
,
Motorschütz
,
Netz-Schütz
,
Reiheneinbaugerät
,
Schaltmodul
,
Schütz
,
Schützbaustein
,
Stern-Dreieck-Schütz
,
Stern-Schütz
,
Verteilereinbaugerät
,
Wechselstromschütz
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,23*
€ 154,75*
Lager 4147
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,34*
€ 159,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,55*
€ 168,09*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,86*
€ 174,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 175,41*
€ 190,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
107316 - ZB150-175
Eaton
107316
ab € 162,47*
Zubehör
107317 - ZB150-175/KK
Eaton
107317
ab € 170,45*
Zubehör
112474 - ZB32-38
Eaton
112474
ab € 60,16*
Zubehör
136488 - ZEB32-20
Eaton
136488
ab € 86,52*
Zubehör
136495 - ZEB32-5/KK
Eaton
136495
ab € 91,03*
Zubehör
136496 - ZEB32-20/KK
Eaton
136496
ab € 86,09*
Zubehör
278442 - ZB32-0,16
Eaton
278442
ab € 37,89*
Zubehör
278443 - ZB32-0,24
Eaton
278443
ab € 37,83*
Zubehör
278444 - ZB32-0,4
Eaton
278444
ab € 37,69*
Zubehör
278445 - ZB32-0,6
Eaton
278445
ab € 37,72*
Zubehör
278446 - ZB32-1
Eaton
278446
ab € 37,63*
Zubehör
278467 - ZB150-35/KK
Eaton
278467
ab € 102,25*
Zubehör
278468 - ZB150-50/KK
Eaton
278468
ab € 105,77*
Zubehör
278470 - ZB150-100/KK
Eaton
278470
ab € 136,00*
Zubehör
281132 - DILM32-XSP(240V50HZ)
Eaton
281132
ab € 14,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen