Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Optischer Sensor, Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, 40-200 mm, DC, 3-adrig, PNP, M8 steckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3Z Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 200 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Omron E3Z Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 200 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Artikel-Nr.:
     4792-40144699
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     323130
EAN/GTIN:
     4547648677066
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Optischer Sensor, Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, 40-200 mm, DC, 3-adrig, PNP, M8 steckbar
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, omron kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 20mm, E3Z-LS86, E3ZLS86, 323130, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Kompakt, Kompakt, quaderförmig, LED-Taster, Licht-Schranke, Lichtschalter, Lichtschranke, Optiktaster, Optische Sensoren, Sensorik, Taster, quaderförmig, 6306674
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,88*
€ 110,68*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,83*
€ 110,70*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,98*
€ 113,11*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 94,88*
€ 113,12*
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 114,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S2M
ab € 7,52*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A2M
ab € 11,87*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A5M-EU
ab € 15,84*
Zubehör
Omron
E39-L104
ab € 4,14*
Zubehör
Omron
XS3F-M422-402-A
ab € 9,70*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S5M-EU
ab € 16,36*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,60*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.