Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3Z Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 200 mm, PNP Ausgang, 4-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3Z Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 200 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Omron E3Z Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 200 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-7431313
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-LS86
EAN/GTIN:
     4547648677066
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 20 mm → 200 mm
Ausgangstyp = PNP
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 26.4V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Betriebstemperatur max. = +55°C
Erfüllte Normen = CE

E3Z-LS Sensoren mit Abstandseinstellung. Die photoelektrischen Sensoren der Serie E3Z-LS besitzen eine kompakte Bauweise und einen eingebauten Verstärker. Die Sensoren E3Z-LS mit Abstandseinstellung werden nicht von Farben oder dem Hintergrund beeinflusst und können winzige Schritte erkennen. Einfache Positionseinstellung über einen klaren LED-Punkt Entfernungseinstellung über 5-gängiges Endlos-Einstellelement Lastversorgungsspannung: max. 26,4 Vdc Laststrom: max. 100 mA Offener Kollektorausgang Verpolschutz an der Stromversorgung, Kurzschlussschutz am Ausgang, Schutz gegen gegenseitige Interferenz Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
20 mm → 200 mm
Ausgangstyp:
PNP
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
26.4V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Erfüllte Normen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, omron kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 20mm, 7431313, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Omron, E3ZLS86, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S2M
ab € 15,38*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A2M
ab € 9,83*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A5M-EU
ab € 15,76*
Zubehör
Omron
E39-L104
ab € 9,00*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S5M-EU
ab € 16,28*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 49,83*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.